Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLT Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799087
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLT-104-02-L-D
EAN/GTIN:
     5059045931829
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.1A
Serie = CLT
Kontaktmaterial = Bronze

Kontaktsystem: Tiger Claw™ Ausrichtung: vertikal Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Anwendung: zweireihig, bis zu 100 Stifte Besondere Merkmale: obere und untere Einführung, Durchleitungsoptionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.1A
Serie:
CLT
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1799087, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLT10402LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.