Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPD, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SVPD, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1799247
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SVPD47M
EAN/GTIN:
     5059045932154
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 47uf 35v
chip kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 12.6mm
Höhe = 12.6mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 12.6mm
Serie = SVPD
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

OSCON Festelektrolyt der Serie SVPD. Lebensdauer von 2000 Std. bei 125 °C Erhältlich für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit z. B. in der Automobilindustrie und für industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
12.6mm
Höhe:
12.6mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 12.6mm
Serie:
SVPD
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd kondensator, 1799247, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 35SVPD47M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.