Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1799494 Herst.-Nr.: ZB4BZ012 EAN/GTIN: 3389119053174 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungssatz Zur Verwendung mit = ZB4 Serie = Harmony XB4 Better World-Produkt = Ja
Die modulare Serie Harmony XB4 von Steuerungs- und Meldegeräten aus Metall 22 mm vereint einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität und Robustheit für die meisten industriellen Anwendungen in sich.Metall-Anpassungskit – Montagedurchmesser Ø 30 mm bis Ø 22 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungssatz | Zur Verwendung mit: | ZB4 | Serie: | Harmony XB4 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1799494, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Schneider Electric, ZB4BZ012, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts, Switches |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,06* | € 27,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,15* | € 27,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 27,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,42* | € 30,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,78* | € 58,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|