Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-9875 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, -20→ +400 °C / 80mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-9875 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, -20→ +400 °C / 80mK
Artikel-Nr.:
     108EL-1799511
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1799511
EAN/GTIN:
     5059045082934
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Wärmebildkamera Feuerwehr
Temperatur Messbereich = -20→ +400 °C
Detektor Auflösung = 160 x 120Pixel
Anzeigenauflösung = 320 x 240Pixel
Modellnummer = RS-9875
Wärmeempfindlichkeit = 80mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C
Fokustyp = Manuell
Wiederholrate = 9Hz
Fokussierabstand min. = 0.2m
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Räumliche Auflösung IFOV = 3.33mrad
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20→ +400 °C
Detektor Auflösung:
160 x 120Pixel
Anzeigenauflösung:
320 x 240Pixel
Modellnummer:
RS-9875
Wärmeempfindlichkeit:
80mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C
Fokustyp:
Manuell
Wiederholrate:
9Hz
Fokussierabstand min.:
0.2m
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Räumliche Auflösung IFOV:
3.33mrad
Weitere Suchbegriffe: wärmebildkamera rs pro, wärmebildkamera feuerwehr, 1799511, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, RS9875, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.250,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.461,11*
€ 2.928,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,42*
€ 2.910,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.375,97*
€ 2.827,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,17*
€ 2.690,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.250,06*
€ 2.677,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.