Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fassheizung 200l 180 x 1665mm 1500W Ø 575 - 595 mm 230V Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fassheizung 200l 180 x 1665mm 1500W Ø 575 - 595 mm 230V Silikon
RS PRO Fassheizung 200l 180 x 1665mm 1500W Ø 575 - 595 mm 230V Silikon
RS PRO Fassheizung 200l 180 x 1665mm 1500W Ø 575 - 595 mm 230V Silikon
Artikel-Nr.:
     108EL-1799547
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1799547
EAN/GTIN:
     5059044067338
Suchbegriffe:
Fassheizer
Fassheizung
fassheizer 200l
fassheizer
Typ: Trommelheizung = Fassheizmanschette
Trommelgröße = 200l
Größe = 180 x 1665mm
Leistung = 1500W
Durchmesser = 575 - 595 mm
Versorgungsspannung = 230V
Material = Silikon
Schutzart = IP 40
Temperaturbereich = 0-180°C
Länge = 1665mm
Breite = 180mm

Das Silikon-Fass-Heizaggregat reduziert die Viskosität von Materialien wie Seife, Fetten, Lebensmitteln, Lacken und Chemikalien, damit sie problemlos gepumpt oder gegossen werden können. Das effiziente und einfache Silikon-Fass-Heizaggregat sorgt für ausgezeichnete Leistung mit einem 0–120 ° Kapillar-Thermostat, das für eine präzise, gleichmäßige Beheizung durch genau positionierte, PTFE-beschichtete mehradrige Widerstandsdrähte sorgtIsolierung durch Silikonkautschuk Doppelt isolierte Bauweise Kapillar-Thermostat, 0–120 °C Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig Einfache Federbefestigung 2m Netzkabel Anwendungen Die ideale Lösung für Heizprodukte Aufbewahrt in Standard-200-l-Stahlfässern
Weitere Informationen:
Typ: Trommelheizung:
Fassheizmanschette
Trommelgröße:
200l
Größe:
180 x 1665mm
Leistung:
1500W
Durchmesser:
575 - 595 mm
Versorgungsspannung:
230V
Material:
Silikon
Schutzart:
IP 40
Temperaturbereich:
0-180°C
Länge:
1665mm
Breite:
180mm
Weitere Suchbegriffe: 1799547, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Fassheizungen, RS PRO, AR6804RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drum Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,74*
€ 1.428,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,08*
€ 1.418,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,88*
€ 1.355,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,93*
€ 1.264,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,96*
€ 1.225,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.