Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fassheizung 200l 450 x 1950mm 450W 110V Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fassheizung 200l 450 x 1950mm 450W 110V Polyester
RS PRO Fassheizung 200l 450 x 1950mm 450W 110V Polyester
RS PRO Fassheizung 200l 450 x 1950mm 450W 110V Polyester
Artikel-Nr.:
     108EL-1799550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1799550
EAN/GTIN:
     5059044067369
Suchbegriffe:
Fassheizer
Fassheizung
Hochtemperatur-Silikon
Einschraubheizkörper
Typ: Trommelheizung = Heizmantel für Seitentrommel
Trommelgröße = 200l
Größe = 450 x 1950mm
Leistung = 450W
Versorgungsspannung = 110 V, 230V
Material = Polyester
Bauteiltyp = Silikon
Isoliermaterial = E-Glasfasermatte
Schutzart = IP 40
Temperaturbereich = 0-40 °C, 0-90°C
Länge = 1950mm
Breite = 450mm

Die interne Wärmedämmschicht besteht aus Polyestergewebe mit einer schwer entflammbaren Polyurethanbeschichtung und ist eine genähte Glas-Filamentdecke. Befestigung erfolgt über Schnellverschlüsse auf Hochtemperatur-Gewebebändern. Das interne Heizelement besteht aus einem Hochleistungsdraht, der spiralförmig auf einen Glaskern gewickelt und mit einer extrudierten Silikonisolierung versehen ist. Die Temperaturregelung erfolgt über einen integrierten digitalen Thermostat mit Prozesszeitgeber. Die tatsächlich erreichbare maximale Betriebstemperatur hängt von dem zu erwärmenden Produkt ab.Polyestergewebe mit PU-Beschichtung Doppelt isolierte Bauweise Integrierte thermische Isolierung Einfache Umreifungs- und Schnallenbefestigung 4m Netzkabel Anwendungen Die ideale Lösung zum Heizen von Produkten, die in Standard-Kunststoff- oder Stahlfässern mit 200 l enthalten sind
Weitere Informationen:
Typ: Trommelheizung:
Heizmantel für Seitentrommel
Trommelgröße:
200l
Größe:
450 x 1950mm
Leistung:
450W
Versorgungsspannung:
110 V, 230V
Material:
Polyester
Bauteiltyp:
Silikon
Isoliermaterial:
E-Glasfasermatte
Schutzart:
IP 40
Temperaturbereich:
0-40 °C, 0-90°C
Länge:
1950mm
Breite:
450mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubheizung, Elektroheizflansch, Flanschheizkörper, Tauchheizung, fassheizer 200l, hochtemperatur-silikon, einschraubheizkörper 500w, 1799550, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Fassheizungen, RS PRO, AR6786RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drum Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,85*
€ 1.606,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,79*
€ 1.587,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,61*
€ 1.494,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,07*
€ 1.382,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,48*
€ 1.342,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.