Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec E1x Energiemessgerät LCD mit Hintergrundbeleuchtung / 1-phasig, Impulsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799654
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     48503043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Anzeigentyp = LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Phasen = 1
Impulsausgang = Ja
Tiefe = 64mm
Genauigkeit = 1 %
Messgerätetyp = Elektrisch
Messbereich = 230 → 240V

RS485 (MODBUS), M-Bus-Kommunikation, Ethernet oder Impulsausgänge: Zur einfachen Zentralisierung Ihres Verbrauchs haben COUNTIS E1x-Geräte entweder einen Impulsausgang, einen RS485-Ausgang (MODBUS), M-Bus- oder Ethernet-Modbus-TCP-Kommunikation. Mit RS485-Kommunikationsmodellen können Sie Ihre Messgeräte aus der Ferne konfigurieren. Mehrere Tarife: Sie können verschiedene Zeitfenster (jede Stunde, DIP-Zeiten) oder verschiedene Quellen (normal, Sicherung) Ihren Energiemesswerten zur detaillierteren Überwachung des Energieverbrauchs zuweisen.Messgenauigkeit: 1 %. Anzeige auf Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Phasen:
1
Impulsausgang:
Ja
Tiefe:
64mm
Genauigkeit:
1 %
Messgerätetyp:
Elektrisch
Messbereich:
230 → 240V
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, 1799654, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Socomec, 48503043, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.