Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XU konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, 1/2 Zoll rund Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799972
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCPA1865L5
EAN/GTIN:
     3389119021616
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = OsiSense XU
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = 1/2 Zoll rund
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart = IP69K
Leiterwiderstand = 5000 μΩ°C

Vorverdrahtete Stecker XZ – gewinkelte Buchse – M12 - 4-polig - Kabel PVC 10m
Weitere Informationen:
Serie:
OsiSense XU
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
1/2 Zoll rund
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart:
IP69K
Leiterwiderstand:
5000 μΩ°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3x0,34 mm², as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 1799972, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telemecanique Sensors, XZCPA1865L5, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,37*
€ 21,35*
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 21,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,17*
€ 24,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,04*
€ 25,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.