Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ASP Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 160-polig / 4-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800009
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ASP-134606-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
Serie = ASP
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 160
Anzahl der Reihen = 4
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 2.7A
Betriebsspannung = 240 V AC

Die FPGA-Aufsatzkarte ist eine kompakte elektromechanische Erweiterungsschnittstelle für eine Tochterkarte zu einem FPGA-Baseboard oder einem anderen Gerät mit rekonfigurierbarer E/A-Fähigkeit.Die VITA-Standards spezifizieren Konfigurationen für die SEARAY™ High-Speed Array VITA 57.1 FPGA Aufsatzkarten (FMC) Steckverbinder in Stapelhöhen 8,5 mm und 10 mm. (LPC-) Steckverbinder bieten 68 benutzerdefinierte, einseitige Signale (oder 34 benutzerdefinierte, differenzielle symmetrische), (HPC-) Steckverbinder bieten 160 benutzerdefinierte, unsymmetrische Signale (oder 80 benutzerdefinierte, differentielle symmetrische), 10 serielle Transceiver-Paare und einen zusätzlichen Taktgeber.
Weitere Informationen:
Serie:
ASP
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
160
Anzahl der Reihen:
4
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
2.7A
Betriebsspannung:
240 V AC
Weitere Suchbegriffe: 1800009, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, ASP13460601, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 26,51*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 13,86*
€ 27,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
ASP-134603-01
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.