Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFSD Platinenstecker-Kabel Tiger Eye SFSD / Tiger Eye SFSD Buchse / Stecker Raster 1.27mm, 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800035
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFSD-10-28-H-10.00-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = SFSD
Steckverbinder 2 = Tiger Eye SFSD
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 20
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 20
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Raster = 1.27mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 254mm
Betriebsspannung = 275 V ac
Nennstrom = 2,9 A
Kabeltyp = PVC
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C.

0,050 Zoll; (1,27 mm) Raster Hochzuverlässige Tiger Eye™-Kontakte PVC-Draht, 28 und 30 AWG Polarisiertes zweireihiges System mit bis zu 100 Stiften Optionen mit Metall-Rasthebel und Schraubbefestigung Passende ummantelte Anschlussstreifen erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
SFSD
Steckverbinder 2:
Tiger Eye SFSD
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
20
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
20
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Raster:
1.27mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
254mm
Betriebsspannung:
275 V ac
Nennstrom:
2,9 A
Kabeltyp:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, datenkabel 30cm, alarmkabel, leiterplattensteckverbinder raster 1,27 mm, 1800035, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Samtec, SFSD1028H1000SR, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 6,98*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 4,54*
€ 7,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.