Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec BCS Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800110
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     BCS-103-L-S-TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Durchsteck-Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.6A
Betriebsspannung = 475 V
Serie = BCS
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Claw™ Ausrichtung: vertikal, horizontal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein- und zweireihig bis zu 100 Pins Besondere Merkmale: obere und untere Einführung, Durchleitungsoptionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Durchsteck-Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.6A
Betriebsspannung:
475 V
Serie:
BCS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, 1800110, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, BCS103LSTE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,84*
1 Tag
176
1
€ 14,99*
ab € 0,581*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.