Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLM Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800112
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLM-104-02-L-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1mm
Typ = Robuste zuverlässige Mikro-Zweiblatt-Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.8A
Serie = CLM
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1mm
Typ:
Robuste zuverlässige Mikro-Zweiblatt-Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.8A
Serie:
CLM
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1800112, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLM10402LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.590,00*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.