Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A, Nicht


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800205
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMM-102-01-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TMM
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.5mm
Passende Stiftlänge = 3.2mm
Betriebsspannung = 250,0 V, 281,0 V ac

Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQT siehe Best.-Nr. ; 767-9568 767-9568 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQW siehe Best.-Nr. ; 767-9650 767-9650 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie TLE siehe Best.-Nr. ; 765-6079 765-6079 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SMM siehe Best.-Nr. ; 767-9470 767-9470 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie MMS siehe Best.-Nr. ; 481-4796 481-4796 (typisch). Flache Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TMM. Die flachen (2,77 mm) Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM von Samtec mit 2 mm Rastermaß haben 0,5 μm vergoldete, 3,2 mm lange Vierkantpfosten mit 0,5 mm Seitenlänge und 0,075 μm vergoldete, 3,5 mm lange Lötfahnen. Die flachen (2,77 mm) Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM mit 2 mm Rastermaß sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit einem Rastermaß von 2 mm zwischen den Reihen erhältlich. Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP
Weitere Informationen:
Serie:
TMM
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.5mm
Passende Stiftlänge:
3.2mm
Betriebsspannung:
250,0 V, 281,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 2 polig, 1800205, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TMM10201GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
949
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,731*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
SQT-102-01-L-S
ab € 0,448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.