Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CES Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800272
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CES-104-01-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Flache Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.5A
Betriebsspannung = 400 V
Serie = CES
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Flache Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.5A
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
CES
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, 1800272, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CES10401GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,83629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 963,59*
€ 1.146,6721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 955,65*
€ 1.137,2235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 912,57*
€ 1.085,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 881,27*
€ 1.048,7113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 836,29*
€ 995,1851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.