Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CES Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800496
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CES-104-01-G-S
EAN/GTIN:
     5059045790648
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Flache Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.5A
Betriebsspannung = 400 V
Serie = CES
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Zweiblatt Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein- und zweireihig bis zu 100 Pins
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Flache Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.5A
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
CES
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1800496, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CES10401GS, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.