Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800547
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     USBR-B-S-S-O-TH
EAN/GTIN:
     5059045791911
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = USBR-B
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -50.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
USBR-B
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-50.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1800547, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Samtec, USBRBSSOTH, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,48*
1 Tag
2749
1
€ 14,99*
ab € 0,837*
€ 4,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC32596
ab € 0,295*
Ähnlich
Multicomp
USB-B-S-RA
ab € 0,175*
Ähnlich
Samtec
USBR-B-S-F-O-TH
ab € 0,546*
Ähnlich
TE Connectivity
292317-4
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.