Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800580
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-104-01-L-DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.9A
Serie = MMS
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 2,00 mm (0,07878 Zoll) Kontaktsystem: Tiger Claw™ Ausrichtung: vertikal, horizontal Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Anwendung: ein- und zweireihig bis 80 Stifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.9A
Serie:
MMS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 8polig, 1800580, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS10401LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,45969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.638,93*
€ 1.950,3267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.618,57*
€ 1.926,0983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.547,28*
€ 1.841,2632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.504,45*
€ 1.790,2955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.459,69*
€ 1.737,0311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.