Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800597
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     USBR-B-S-S-O-VT
EAN/GTIN:
     5059045931690
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Anzahl der Ports = 1
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = USBR-B
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -50.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Schnittstelle Typ B mit zusätzlichem Halt für das Kabel Mindestens 15 N Auszugskraft Ausführung mit Einzelgehäuse Vertikale und rechtwinklige Ausrichtungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Anzahl der Ports:
1
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
USBR-B
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-50.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1800597, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Samtec, USBRBSSOVT, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 4,68*
2 Tage
68
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 5,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.