| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1800624 Herst.-Nr.: SLW-104-01-S-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Flache Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 5.2A Betriebsspannung = 406 V Serie = SLW Kontaktmaterial = Bronze
Ausrichtung: vertikal Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Anwendung: Ein- und zweireihig bis zu 100 Pins Kontaktsystem: Tiger Buy™ Anschlussart: durchkontaktiert Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Flache Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 5.2A | Betriebsspannung: | 406 V | Serie: | SLW | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1800624, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SLW10401SS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |