Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800721
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSW-106-01-F-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.7A
Betriebsspannung = 465 V, 655 V.
Serie = SSW
Kontaktmaterial = Bronze

Diese Lötfahnen-Buchsenleiste zeichnet sich durch hohe Haltkraft, kostengünstige Tiger Buy™-Kontakte mit oberflächenmontierten oder durchkontaktierten Endstücken in ein-, zwei- und dreireihiger Ausführung aus. Gerade oder rechtwinklige Stifte sind für Standardeinschubkraft oder niedrige Einschubkraft erhältlich, um sie mit 0,025-Zoll-Vierkantkontaktstift-Anschlussklemmen zu verbinden.Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 150 Stifte Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft mit Standard-Lötfahnen Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.7A
Betriebsspannung:
465 V, 655 V.
Serie:
SSW
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 6 polig, 1800721, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSW10601FS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,898*
€ 1,343*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,537* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
SSW-106-01-G-S
ab € 0,605*
Ähnlich
Samtec
SSW-106-01-T-S
ab € 0,327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.