Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CC03M Crimp-Anschlussklemme für Gehäuse ISDF, Gold Crimpanschluss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1801238
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CC03M-2830-01-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Zur Verwendung mit = Gehäuse ISDF
Serie = CC03M
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 30AWG

0,050 Zoll (1,27 mm) Raster Hochwertiger Mehrfingerkontakt aus Berylliumkupfer Für 28- und 30-AWG-Kabel Rollenkontakte (5-k-Rolle)
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Gehäuse ISDF
Serie:
CC03M
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
30AWG
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1801238, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Samtec, CC03M283001G, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4850
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0816*
€ 0,2016*
Lager 108
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 129,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
170204-2
ab € 0,0582*
Ähnlich
TE Connectivity
170204-4
ab € 0,105*
Ähnlich
TE Connectivity
170204-1
ab € 0,056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.