Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric JP-25182-TJ Einstich-Nagelbett Prüfklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1801390
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     JP-25182-TJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Kontaktmaterial = Stahl vernickelt
Backenöffnung = 25mm

Mueller Krokodilklemme in SilberDie Mueller-Krokodilklemme JP-25182 ist die kleinere Version der JP-8783. Für Anwendungen, bei denen die einzelne Spitze nicht erforderlich ist, wird diese empfohlen. Es benutzt ein Bett von Nägeln, um Drahtisolierung zu durchstechen. Das verwendete Material ist Clipnickelsilber (sofern nicht anders angegeben) Messing. Der Nennstrom beträgt 5 A. Es wird entsprechend der Konfiguration seiner Suffixe verkauft. Es wirkt wie ein Konnektor. Die großen Versionen dieser Clips, die als Kfz-Clips oder Batterieklemmen bezeichnet werden, bestehen aus massivem Kupfer. Für geringen elektrischen Widerstand wird es mit dicken isolierten Kupferkabeln verwendet, um Verbindungen zwischen Autobatterien herzustellen.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Festigkeit • Rostsicher • Langlebig • Optimale Oberfläche • Dimensional stabilAnwendungen• Schnelle und kostengünstige Montage oder Modifikation von Experimentalschaltungen • Wird zusammen mit Batterien, kleinen Glühbirnen und anderen kleinen elektrischen Geräten verwendet, um die Schüler über Elektrizität zu unterrichten • Wird als Miniatur-Spannzangen verwendet, um Teile zum Kleben oder Löten zusammenzuhalten • Nützlich als Kühlkörper beim Löten von wärmeempfindlichen Geräten
Weitere Informationen:
Kontaktmaterial:
Stahl vernickelt
Backenöffnung:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1801390, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Nagelbrett-Kontaktklemmen, Mueller Electric, JP25182TJ, Test & Measurement, Test Connectors, Bed of Nails Test Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,12*
€ 10,63*
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 14,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.