| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1801394 Herst.-Nr.: JP-5869-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktmaterial = Stahl verzinkt Backenöffnung = 13mm
Telekommunikations-Clip (mit Nagelbett zum Isolierungsdurchstechen), verzinkter Stahl, 2,4 Zoll Länge, 1/2 Zoll Zangenöffnung. Verwendet BU-29 IsolatorenKontaktklemme mit Nagelbett MuellerJ.S.Popper brand Backe öffnet 0,52 Zoll (13,2 mm) Nutzt ein Nagelbett zum Durchstechen der Isolierung in runder Ausrichtung Material: verzinkter Stahl Länge: 2,4 Zoll (61,0 mm) Weitere Informationen: | | Kontaktmaterial: | Stahl verzinkt | Backenöffnung: | 13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1801394, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Nagelbrett-Kontaktklemmen, Mueller Electric, JP5869B, Test & Measurement, Test Connectors, Bed of Nails Test Clips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,35* | € 12,66* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,18* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|