| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1801395 Herst.-Nr.: JP-5869-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktmaterial = Stahl verzinkt Backenöffnung = 13mm
Mueller Stahl Kontaktkrokodile ClipDie Mueller Krokodilklemme hat eine Kontaktklemme mit einem Nägelbett. Die Blende öffnet sich auf maximal 13,2 mm. Es benutzt ein Bett von Nägeln in einer kreisförmigen Ausrichtung, um Isolierung zu durchstechen. Er hat eine Nennstromstärke von 20 A. Das verwendete Material ist verzinkter Stahl. Es wird als Anschluss verwendet. Die großen Versionen dieser Clips, die als Kfz-Clips oder Batterieklemmen bezeichnet werden, bestehen aus massivem Kupfer. Für geringen elektrischen Widerstand wird es mit dicken isolierten Kupferkabeln verwendet, um Verbindungen zwischen Autobatterien herzustellen.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Festigkeit • Rostsicher • Langlebig • Optimale Oberfläche • Dimensional stabilAnwendungen• Schnelle und kostengünstige Montage oder Modifikation von Experimentalschaltungen • Wird zusammen mit Batterien, kleinen Glühbirnen und anderen kleinen elektrischen Geräten verwendet, um die Schüler über Elektrizität zu unterrichten • Wird als Miniatur-Spannzangen verwendet, um Teile zum Kleben oder Löten zusammenzuhalten • Nützlich als Kühlkörper beim Löten von wärmeempfindlichen Geräten Weitere Informationen: | | Kontaktmaterial: | Stahl verzinkt | Backenöffnung: | 13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1801395, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Nagelbrett-Kontaktklemmen, Mueller Electric, JP5869C, Test & Measurement, Test Connectors, Bed of Nails Test Clips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,06* | € 17,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,48* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|