Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESW Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1801417
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESW-110-12-G-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Erhöhte Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.2A
Betriebsspannung = 550 V
Serie = ESW
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: erhöht ein- und zweireihig mit bis zu 72 Stiften Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft mit Standard-Lötfahnen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Erhöhte Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.2A
Betriebsspannung:
550 V
Serie:
ESW
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 20pol, 1801417, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESW11012GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,82016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 4,03728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,4001*
€ 134,94612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,44002*
€ 133,80362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,0101*
€ 128,53202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,97002*
€ 123,72432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,82016*
€ 105,69599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.