| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1801654 Herst.-Nr.: T2M-110-01-L-D-RA-WT EAN/GTIN: 5059045795742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = T2M Raster = 2.0mm Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Steckverbindersystem = Kabel-Platine Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Gold Nennstrom = 3.8A Passende Stiftlänge = 2.29mm Betriebsspannung = 250,0 V, 350,0 V dc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | T2M | Raster: | 2.0mm | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Steckverbindersystem: | Kabel-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Gold | Nennstrom: | 3.8A | Passende Stiftlänge: | 2.29mm | Betriebsspannung: | 250,0 V, 350,0 V dc |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1801654, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, T2M11001LDRAWT, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |