Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XHP35.2 SMD LED Weiß 11,9 V, 590 lm, 135 °C, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1802604
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XHP35B-00-0000-0D0BE240E
EAN/GTIN:
     5059045809777
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 11,9 V
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 135 °C
Lichtstrom = 590 lm
Linsenform = Dom
Serie = XHP35.2K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
11,9 V
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
135 °C
Lichtstrom:
590 lm
Linsenform:
Dom
Serie:
XHP35.2K
Weitere Suchbegriffe: 1802604, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XHP35B0000000D0BE240E, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.