Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Samtec TSW Stiftleiste Gerade, 12-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4.3A, Nicht
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1803265
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
TSW-104-07-T-T
EAN/GTIN:
5059045184966
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Serie = TSW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 4.3A
Anschlagstiftlänge = 2.54mm
Passende Stiftlänge = 5.84mm
Betriebsspannung = 400,0 V, 500,0 V ac, 550,0 V ac
Weitere Informationen:
Serie:
TSW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
4.3A
Anschlagstiftlänge:
2.54mm
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Betriebsspannung:
400,0 V, 500,0 V ac, 550,0 V ac
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
1803265
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Samtec
,
TSW10407TT
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen