Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CES Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803525
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CES-120-01-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Flache Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.5A
Betriebsspannung = 400 V
Serie = CES
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Zweiblatt Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein- und zweireihig bis zu 100 Pins
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Flache Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.5A
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
CES
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1803525, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CES12001GS, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
11
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 7,45*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 3,35*
€ 8,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 81,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.