Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SQT Leiterplattenbuchse Gerade 44-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803551
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQT-122-01-L-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 44
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.1A
Betriebsspannung = 250 V, 281 V
Serie = SQT
Kontaktmaterial = Bronze

Anwendung: Ein bis sechs Reihen mit 50 Stiften pro Reihe für 300 E/As Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 2,00 mm (0,07878 Zoll) Besonderheiten: FleXYZ™-Design ermöglicht Designflexibilität in allen drei Achsen Anschlussart: durchkontaktiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.1A
Betriebsspannung:
250 V, 281 V
Serie:
SQT
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1803551, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SQT12201LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,16*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 10,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.