Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPL1 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803681
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPL1-110-01-S-D-RA-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
Serie = IPL1
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlagstiftlänge = 1.52mm
Betriebsspannung = 675,0 V, 954,0 V dc

0,100 Zoll; (2,54 mm) Rastermaß Einzeln ummantelte Kontakte Ein- oder zweireihig Vertikal, rechtwinklig und rechtwinklig mit erhöhter Durchgangsbohrung Vertikale und horizontale Oberflächenmontage Nennstrom bis 3,8 A @ 95 °C
Weitere Informationen:
Serie:
IPL1
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlagstiftlänge:
1.52mm
Betriebsspannung:
675,0 V, 954,0 V dc
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, samtec stiftleiste, 1803681, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, IPL111001SDRAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
21
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,12*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 8,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 149,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
IPL1-110-01-L-D-RA-K
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.