Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA0204, , AEC-Q200 Dünnschicht Widerstand 2.2MΩ ±1% / 0.4W ±50ppm/°C, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803694
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2204FB300
EAN/GTIN:
     5059045704997
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand = 2.2MΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA0204
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2MΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA0204
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1803694, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C2204FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.