Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMU, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 681Ω ±1% / 0.2W ±50ppm/K, Melf 0102 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803733
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C6810FB300
EAN/GTIN:
     5059045809531
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand = 681Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0102
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMU 0102 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
681Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0102
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1803733, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMU01020C6810FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.