Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
MELF-Widerstand
>
Artikel
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 33Ω ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1803774
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMA02040C3309FB300
EAN/GTIN:
5059045709404
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand = 33Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
1803774
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Vishay
,
MMA02040C3309FB300
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 33Ω ±1% / 0.4W, Melf 0204 Gehäuse
RS Pro
1691734
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen