Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESQ Leiterplattenbuchse Gerade 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803897
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESQ-120-24-G-D
EAN/GTIN:
     5059045704201
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Erhöhte Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12 A, 23A
Betriebsspannung = 225 V
Serie = ESQ
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 108 Stifte Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,635 mm (0,025 Zoll) quadratischen Endstücken für PC/104™-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Erhöhte Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12 A, 23A
Betriebsspannung:
225 V
Serie:
ESQ
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1803897, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ12024GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.