| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1803954 Herst.-Nr.: MMS-120-01-L-SV EAN/GTIN: 5059045798439 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 3.9A Serie = MMS Kontaktmaterial = Bronze
Rastermaß: 2,00 mm (0,07878 Zoll) Kontaktsystem: Tiger Claw™ Ausrichtung: vertikal, horizontal Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Anwendung: ein- und zweireihig bis 80 Stifte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 3.9A | Serie: | MMS | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1803954, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS12001LSV, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |