Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESQ Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804542
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESQ-106-14-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Erhöhte Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12 A, 23A
Betriebsspannung = 225 V
Serie = ESQ
Kontaktmaterial = Bronze

Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 108 Stifte Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,635 mm (0,025 Zoll) quadratischen Endstücken für PC/104™-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Erhöhte Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12 A, 23A
Betriebsspannung:
225 V
Serie:
ESQ
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 6 polig, 1804542, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ10614GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,50*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.