Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Samtec FTS Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.4A, Nicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1804661
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
FTS-110-01-F-DV
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
Serie = FTS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.4A
Anschlagstiftlänge = 2.29mm
Passende Stiftlänge = 3.05mm
Weitere Informationen:
Serie:
FTS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.4A
Anschlagstiftlänge:
2.29mm
Passende Stiftlänge:
3.05mm
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste
,
samtec stiftleiste
,
1804661
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Samtec
,
FTS11001FDV
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
46
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,18*
Lager 139
1 Tag
75
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 5,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück (
entspricht € 192,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec FTS Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Samtec
FTS-110-01-L-DV
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen