Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leistungsmessgerät, max. > 6kW 300 V dc, 600V dc, 20 A ac, 200mA ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leistungsmessgerät, max. > 6kW 300 V dc, 600V dc, 20 A ac, 200mA ac
RS PRO Leistungsmessgerät, max. > 6kW 300 V dc, 600V dc, 20 A ac, 200mA ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1804805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804805
EAN/GTIN:
     5059045083542
Suchbegriffe:
1804805
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Leistungsmessgeräte
Leistungsmessung absolut Max. = > 6kW
Gewicht = 2.9kg
AC Strom absolut Max. = 20 A ac, 200mA ac
DC Strom absolut Max. = 20 A dc, 200mA dc
DC Spannung absolut Max. = 300 V dc, 600V dc
Gleichspannungsgenauigkeit max. = 0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs
Gleichstrom-Genauigkeit max. = 0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs
Stromversorgung = Netzbetrieb
Breite = 350mm

Wechselstrom-Leistungsmesser von RS Pro Wir stellen vor: Das AC-Leistungsmessgerät unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO, ein hochgenaues Leistungsmessgerät, das speziell für die Messung von einphasigen (1P/2W) AC-Netzteilen entwickelt wurde. Dieses leistungsfähige Gerät verfügt außerdem über eine klare und präzise 4-Zoll-TFT-LCD-Anzeige mit fünf Stellen, mit der Sie Ergebnisse schnell und effizient in Echtzeit anzeigen können. Dieses vielseitige Messgerät von RS Pro bietet eine Vielzahl von Messelementen und Funktionen, einschließlich Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Scheitelfaktor und Gesamtklirrfaktor. Dieses Durable Messgerät verfügt außerdem über zwei Datenanzeigemodi, die je nach Art der Anwendung aus einem Standarddisplay und einer einfachen Anzeige bestehen. Eigenschaften und Vorteile • 5-stellige 4-Zoll-TFT-LCD-Messanzeige für klare und präzise Ergebnisse • Perfekt für einphasige (1P/2W) AC-Stromversorgungsmessungen • Grundgenauigkeit: ±(0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs) • Terminal für Frontplatten • Standardschnittstellen: RS-232C, USB-Gerät, LAN • Optionale Prüfvorrichtung: GPM-001 • Standardanzeige: Anzeige von zwei wichtigen Messelementen + sechs kleinen Messelementen • Einfache Anzeige: Anzeige von Testdaten von vier verschiedenen Messelementen • Spannungs-/Strom-Prüffrequenzbandbreite: DC ∼ 6 kHz • Watt-Auflösung: 1 mW • Stromauflösung: 0,1 A. • Strom-/Spannungsmessungen erreichen CF=3 für verzerrte Welle und CF=6 für Halbbereich • W-h-Leistung vs. Zeit/A-h-Strom vs. Zeit-Integrationsfunktion • Messung der Gesamtklirrfaktor Anwendungen Leistungsmessgeräte sind ein hochpräzises und effektives Gerät zur genauen Leistungsmessung, einschließlich Einphasen- bis Dreiphasen-Messung. Leistungsmessgeräte sind in einer Reihe von Größen erhältlich und können über Batterie oder Netz betrieben werden. Je nach Anwendung können sie eine Reihe von Parametern messen, einschließlich Spannung, Strom, Frequenz und mehr. Ist dieses Leistungsmessgerät kalibriert? Dieses Modell ist nicht kalibriert, wir bieten jedoch eine kalibrierte Version an - Best.-Nr.( 1805100 ) 1805100 Wird diese Batterie mit Strom versorgt oder ist sie mit Strom versorgt? Dieses Messgerät wird über einen Netzstecker mit maximaler Leistung und Leistung versorgt. Was ist im Lieferumfang enthalten? • Sicherheitsdatenblatt x 1 • Netzkabel x 1 • Messleitung GTL-209 x 1 • CD x 1 (einschließlich vollständiger Bedienungsanleitung und USB-Treiber)
Weitere Informationen:
Leistungsmessung absolut Max.:
> 6kW
Gewicht:
2.9kg
AC Strom absolut Max.:
20 A ac, 200mA ac
DC Strom absolut Max.:
20 A dc, 200mA dc
DC Spannung absolut Max.:
300 V dc, 600V dc
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Breite:
350mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 928,64*
€ 1.033,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.057,02*
€ 1.203,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,69*
€ 1.432,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,70*
€ 1.409,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,89*
€ 1.285,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,02*
€ 1.257,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.