Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 250V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 250V / 2A
RS PRO Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 250V / 2A
RS PRO Digital Labornetzgerät 100W, 0 → 250V / 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-1804808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804808
EAN/GTIN:
     5059045083566
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 85 → 265V ac
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Lüfterloses Netzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = RS232, RS485, USB
Temperatur max. = +40°C

Lüfterloses Netzteil RS Pro Serie RSFR-100. Neu: Das lüfterlose Tischnetzteil RS Pro Serie RSFR-100. Dieses kompakte und leistungsstarke D/C-Netzteil ermöglicht es dem Benutzer, ohne zusätzliche Geräusche durch das Netzteil aufgrund der lüfterlosen Bauweise zu arbeiten. Die lüfterlose Bauweise bedeutet auch, dass Staub oder Schmutz nicht get-in, was zu einer längeren Lebensdauer im Vergleich zu anderen Netzteilen mit Lüftern beiträgt. Dieses Tischnetzteil ist ein hochwertiges, vielseitiges Gerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann und als nicht kalibrierte oder kalibrierte Maschine (RS-Kalibrierung oder UKAS-Kalibrierung) gekauft werden kann. Eigenschaften und Vorteile:. • Konstantleistungsausgang für den fünffachen Mehrbereichs-Betrieb (V ;I), der es dem Benutzer ermöglicht, Spannung und Strom unter Nennleistungsbedingungen selbst zu definieren, um sie mit größeren Spannungs- und Strombetriebsbereichen zu erfüllen • Fanloses Design mit natürlicher Konvektionskühlung für leisere Arbeitsmodi und verhindert das Ansaugen von Staub und Schmutz • Voreinstellungs-Speicherfunktion für häufig verwendete Bedingungen • Ein-/Ausschaltverzögerungsfunktion am Ausgang • CV, CC-Prioritätsmodus ermöglicht es dem Netzteil, spezielle Funktionalitäten bereitzustellen, um die Testanforderungen für die verschiedenen Lasteigenschaften zu erfüllen • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit für Spannung und Strom • Mit der Bleeder-Stromkreissteuerung kann sich das RSFR-100-Gerät schnell entladen, um sich auf den nächsten Betrieb vorzubereiten, was besonders nützlich beim Testen von automatischen Gerätesystemen ist • OVP, OCP, AC FAIL und OTP können aus der Ferne überwacht werden • Unterstützung von Frontplatten- und Rückwandausgang - Die Terminal für den Frontplattenausgang hilft dem Benutzer, die Messleitungs-Austauschzeit zu verkürzen, während die Einstellung der Funktionstasten auf der Frontplatte und die Terminal für den Rückwandausgang eine einfache Verdrahtung für die Rackmontage ermöglichen • Integrierte USB- und RS-232/485-Schnittstelle Optionales LAN+GPIB • Mit der integrierten Webserver-Überwachung und -Steuerung können Benutzer die Netzteileinheit über das Internet fernüberwachen und ihre Betriebseinheiten im Labor von zu Hause aus fernüberwachen und anpassen • Externe analoge Steuer- und Überwachungsfunktion • Fernerfassungsfunktion • Der Multi-Drop-Modus ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 31 Serien der Serie RSFR-100 ohne Switch/Hub zu steuern, die dem Benutzer helfen, die Gerätekosten zu sparen • Das leichte und kompakte Gerät wiegt nur 2,5 kg und ist damit ein vielseitiges und tragbares D/C-Tischnetzteil. Anwendungen:. Ein Tisch-Netzteil ist ein unverzichtbares Gerät, wenn Sie viele Elektronik- oder andere Stromversorgungsprojekte auf Ihrer Werkbank durchführen und eine zuverlässige Stromquelle mit unterschiedlichen Spannungen benötigen. Sie sind sehr nützliche Werkzeuge bei der Prüfung von Stromkreisen, da sie es Ihnen ermöglichen, die Spannung auf einen bestimmten Wert einzustellen, je nachdem, an welchem Projekt Sie arbeiten. Das gängigste und vielseitigste geregelte Gleichspannungsnetzteil ist der Konstantstrom- (CC) oder Konstantspannungs-Typ (CV), der, wie der Name schon sagt, entweder einen Konstantstrom oder eine Konstantspannung innerhalb eines bestimmten Bereichs liefern kann. Diese Einheiten werden in der Regel verwendet für: • Allgemeines Labor • Bildungswesen • für den Einsatz in der Industrie • Forschung • Produktion • Werkstätten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
85 → 265V ac
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Lüfterloses Netzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
RS232, RS485, USB
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1804808, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, RSFR100M, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 953,62*
€ 1.083,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.092,71*
€ 1.263,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,88*
€ 1.504,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,75*
€ 1.489,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,39*
€ 1.433,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,50*
€ 1.339,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,71*
€ 1.300,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.