| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1804817 Herst.-Nr.: 1804817 EAN/GTIN: 5059045083634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 100pF Spannung = 3kV dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Dielektrikum = SL Durchmesser = 9.5mm Entstörklasse = Class I Anschlussklemmentyp = Lot%
Kapazität hat einen linearen Temperaturkoeffizient Kapazität mit hoher Stabilität Epoxidharzbeschichtung für 1 KV-, 2 KV-, 3 KV-, 6 KV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Niedriger Verlust bei einem großen Frequenzbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 100pF | Spannung: | 3kV dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±5% | Dielektrikum: | SL | Durchmesser: | 9.5mm | Entstörklasse: | Class I | Anschlussklemmentyp: | Lot% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804817, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, SL302101J080D20C7H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |