Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Samtec FTSH Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.4A, Nicht
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1804961
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
FTSH-110-01-L-D
EAN/GTIN:
5059045807841
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = FTSH
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.4A
Anschlagstiftlänge = 0.1mm
Passende Stiftlänge = 3.05mm
Mikro-Stiftsockel mit verschiedenen Kontaktstifthöhen Erhältlich als Oberflächenmontage und mit durchkontaktierten Endstücken Option für Endummantelung verfügbar Kostensparende Flash-Vergoldung verfügbar Vertikale und horizontale Reihenkonfigurationen Extended Life Product™ (E.L.P.™) Im Betrieb steckbare Version verfügbar (HPT-Serie)
Weitere Informationen:
Serie:
FTSH
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.4A
Anschlagstiftlänge:
0.1mm
Passende Stiftlänge:
3.05mm
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
1804961
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Samtec
,
FTSH11001LD
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen