| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1805005 Herst.-Nr.: HLE-105-02-L-DV EAN/GTIN: 5059045802464 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Kostengünstige Einzelstrahl-Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 4.1A Betriebsspannung = 400 V Serie = HLE Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Kontaktsystem: Tiger Beam™ Ausrichtung: vertikal Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: zweireihig, bis zu 100 Pins Besondere Merkmale: obere und untere Einführung, Durchleitungsoptionen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Kostengünstige Einzelstrahl-Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 4.1A | Betriebsspannung: | 400 V | Serie: | HLE | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1805005, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, HLE10502LDV, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |