Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpaste Silikon, 5.2W/m·K, max. +300°C, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1805313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805313
EAN/GTIN:
     5059045085010
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 5.2W/m·K
Material = Silikon
Betriebstemperatur max. = +300°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Verpackungsgröße = 1kg
Betriebstemperaturbereich = –30 → +300 °C

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
5.2W/m·K
Material:
Silikon
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Verpackungsgröße:
1kg
Betriebstemperaturbereich:
–30 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 1805313, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, GCS052SM81kg, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,81*
€ 670,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,54*
€ 665,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.