Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFD Kranwaage 3000kg / Auflösung 200 g, 500 g, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805333
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 3T-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Wägebereich = 3000kg
Typ = Kranwaage
Auflösung = 200 g, 500 g, 1000 g
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge = 194mm
Waagschalenbreite = 471mm
Waagschalenhöhe = 129mm
Gewicht netto = 10kg
Modellnummer = HFD
Betriebstemperatur min. = -10°C

Kern Kran-WägewaageDie Wägewaage Kern Crane hat einen Wägebereich von 0 kg bis 3000 kg. Diese Waage ist für den Einsatz an mehreren Orten geeignet. Er verfügt über eine hohe Mobilität durch leichte, kompakte Bauweise und Batteriebetrieb. Seine stabile Bauweise und seine robuste Bauweise machen ihn ideal für den Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen. Wenn der Wiegewert unverändert bleibt, wird das auf der digitalen Glasanzeige angegebene Gewicht automatisch ″eingefroren″, bis die HOLD-Taste gedrückt wird. Sie setzt die Anzeige auch auf ″0″ zurück, wenn eine Last auf der Skala vorhanden ist. Darüber hinaus werden entfernte oder hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Sie wird mit einer Standard-Funkfernbedienung mit einer Reichweite von ca. 20 m geliefert. Alle Funktionen, außer EIN/AUS, können ausgewählt werden.Eigenschaften und Vorteile• Batteriegröße AAA (21,5 V) im Lieferumfang enthalten • Robuste, hochauflösende Kranwaage bis zu 12 t • Dreifachbereich: 600 kg/0, 2 kg und 1500 kg/0, 5 kg und 3000 kg/1 kgAnwendungen• für den Einsatz in der Industrie • Gewerbliche Anwendung • Produktion • Küchen • VerkaufsbürosZertifizierungen• TÜV-Zertifizierung • EN 13155
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3000kg
Typ:
Kranwaage
Auflösung:
200 g, 500 g, 1000 g
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge:
194mm
Waagschalenbreite:
471mm
Waagschalenhöhe:
129mm
Gewicht netto:
10kg
Modellnummer:
HFD
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kern & sohn kranwaage, kranhakenwaage, 1805333, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HFD3T3, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 521,82*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 478,96*
€ 521,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,48*
€ 530,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,50*
€ 531,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 474,93*
€ 537,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,57*
€ 631,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,93*
€ 565,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266655
ab € 93,45*
Zubehör
Kern
HFD-A02
ab € 58,26*
Zubehör
Kern
266694
ab € 489,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.