Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Leistungssteckverbinder, Stecker, Gold, 60A, 500 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Leistungssteckverbinder, Stecker, Gold, 60A, 500 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1805383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805383
EAN/GTIN:
     5059045085256
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Stecker / Buchse = Stecker
Betriebsspannung = 500 V dc
Gender = Stecker
Nennstrom = 60A
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Polyamid
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Betriebsspannung:
500 V dc
Gender:
Stecker
Nennstrom:
60A
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 1805383, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, RS PRO, XT150MRED, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.