Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo Mini Hubble LED Reflektor-Sublinse 4-LEDs aus PMMA x 1.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805474
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     12816
EAN/GTIN:
     5059045952671
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Serie = Mini Hubble
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 4
Linsenmaterial = PMMA
Abmessungen = 50 x 50 x 1.2mm
Höhe über Panel = 1.2mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Weitere Informationen:
Serie:
Mini Hubble
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
4
Linsenmaterial:
PMMA
Abmessungen:
50 x 50 x 1.2mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1805474, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Carclo, 12816, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.