Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120247 Sensor-Box 10 Anschlüsse 3 Auslässe M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805589
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202470065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1805589
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 10
Anzahl der Auslässe = 3
Steckergröße = M8
Serie = 120247

Passive Abzweigdose MPIS Micro-Change (M8), Befestigung oben, 10 Anschlüsse, LED für PNP-Sensor, mit integriertem Home Run-Steckverbinder M16 (13-polig)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
10
Anzahl der Auslässe:
3
Steckergröße:
M8
Serie:
120247
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.