Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120069 konfektioniertes Sensorkabel, / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805631
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200698487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = 120069
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Schutzart = IP67
AWG = 22 AWG

Einseitiger Kabelsatz Micro-Change (M12) mit gerändelter Sechskantmutter, 4-polig, Buchse (gerade) auf Anschlusskabel, 22 AWG, geschirmtes WSOR-Kabel, 5,0 m (16,40 Fuß) Länge
Weitere Informationen:
Serie:
120069
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Schutzart:
IP67
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: 1805631, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1200698487, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,20008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 24,34167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,11008*
€ 805,761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,19*
€ 784,4361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 640,24008*
€ 761,8857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 620,92008*
€ 738,8949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,20008*
€ 695,1981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.