Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120108 konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molex 120108 konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1805684
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1201088543
EAN/GTIN:
     5059045705314
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = 120108
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = D
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 1,5 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm
Weitere Informationen:
Serie:
120108
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
D
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
1,5 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: 1805684, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1201088543, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.